| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102280069 Herst.-Nr.: 392301-2 EAN/GTIN: 8717703542059 |
| |
|
| | |
| Türschließer Dictator Direkt II 150, Türbreite bis 1200 mm, Stahl verzinktEinfache Lösung, um Türen in Zaunanlagen oder Gartentüren zuverlässig und gedämpft zu schließen. Schnelles Zuwerfen wird verhindert. Der Türschließer kann zudem in geöffneter Position vorübergehend festgestellt werden. - Öffnungswinkel: bis max. 110°
- Flügelgewicht: bis 80 kg
- Flügelhöhe: bis 2500 mm
- Flügelbreite: bis 1200 mm
- Schließkraft (abhängig von der Einbaulage) ca. 10 - 25 Nm
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Weitere Informationen: | | Type: | Direkt II 150 | Material: | Stahl verzinkt/ Kolbenstange verchromt | Marke: | Dictator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, 80 kg türschliesser, Dictator Direkt150, Direkt, Gartentorschließer, Gartentürlschließer, Gartentürschließer, Türschließer für Gartentor, Zauntürschließer, direkt2 |
| | |
| |