Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verrieglungsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss, IP67, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verrieglungsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss, IP67, H
Verrieglungsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss, IP67, H
Artikel-Nr.:
     4502-13G1110
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS1L-DQ44KMSR-G
EAN/GTIN:
     4099891648756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verrieglungsschalter, HS1L-DQ44KMSR-G, IDEC Sicherheitsschalter-Federschloss, geeignet für große und schwere Türen. Features * 3.000 N Verriegelungshaltekraft * LED-Anzeige * Energieeffiziente Magnetspule * 6 Kontakte mit einfach zu verdrahtenden Anschlüssen * M3-Klemmschrauben für einfache Verdrahtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
2 Schließer + 2 Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.503 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Verriegelungsschalter, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, obentürschließer, magnetschalter ip 67, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 171,33*
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 171,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 173,45*
€ 5,90*
ab € 150,39*
€ 188,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 239,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A1S
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.