Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer AC7023 bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer AC7023 bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren
ABUS Türschließer AC7023 bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren
ABUS Türschließer AC7023 bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren
Artikel-Nr.:
     894-AW7023
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     728389
EAN/GTIN:
     4003318728389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren
ABUS Türschließer AC7023

  • für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm
  • für Türgewicht bis maximal 85 kg
  • Schließkraft nach EN 1154: 2/3/4
  • für Brandschutztüren geeignet
  • einstellbare Schließegeschwindigkeit

Weitere Informationen:
max. Türflügelbreite [mm]:
1.100
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Schließgeschwindigkeit, einstellbar
geeignet für:
Feuer- und Rauchschutztüren
Schließkraft [EN 1154]:
2/3/4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,09*
€ 78,03*
€ 4,95*
ab € 68,85*
€ 88,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,61*
€ 88,35*
€ 4,00*
ab € 74,71*
€ 96,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.