Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer AC5023 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer AC5023 silber
ABUS Türschließer AC5023 silber
Artikel-Nr.:
     400-2114712
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     788093
EAN/GTIN:
     4003318788093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
abus türschließer silber

ABUS Türschließer AC5023 silber


INNENTÜRE LEISE UND SICHER SCHLIESSEN Mit diesem Türschließer lassen sich Innentüren leise und sicher schließen. Häufig reicht ein Windstoß aus, um Ihre Zimmertüren mit einem lauten Knall zufliegen zu lassen. Unterbinden Sie das schnell und einfach mit diesem Türschließer. Der Schließer eignet sich für leichte Zimmertüren mit einer Breite von bis zu 95 Zentimetern und einem Maximalgewicht von 60 Kilogramm. Die Schließgeschwindigkeit ist individuell einstellbar.
- Breite: 230, - Gewicht: 354 g, - Höhe: 90, - Länge: 80
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
354 g
Länge:
80
Breite:
230
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer innentür, Türschliesser, Türöffner, Tür-Schließer, Tür-Öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.