Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280372
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546743
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft.
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
EN 2-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 73 V Flachgestänge
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,41*
€ 157,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,48*
€ 154,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,57*
€ 148,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,24*
€ 143,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 104,13*
€ 123,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
37000101
ab € 7,80*
Zubehör
dormakaba
37000301
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.