Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 65 A, Hutschiene, M-Bus, MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM22002EA401GA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM22002EA401GA1
EAN/GTIN:
     4001869538600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, Hutschienengerät, 3-phasig, M-Bus + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, für Abrechnungszwecke.Die nach MID geeichten Energiemessgeräte 7KM PAC 2200 mit erweitertem Funktionsumfang erfassen präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher über Wandler- oder Direktmessung bis zu 65 A. Sie liefern nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU und M-Bus.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Rücklaufsperre:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Geeicht:
true
Breite in Teilungseinheiten:
6
Nennspannung (Un) N-L:
3 V | 276 V
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
65 A
Nennspannung (Un) L-L:
3 V | 480 V
Zählertyp:
elektronisch
Anzeigeart:
digital
Anzahl der Stellen:
12
Messungsart Lastgang:
false
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Mit Sperrcode:
true
Tarifausführung:
Zweitarif
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Schutzart (IP):
IP40
Maximalstrom (Imax):
65 A
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Zähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zählermodul, Delta-Energieverbrauchszähler, Wirkleistungszähler, Messwandler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Zähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Vierleiterzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Tarifzähler, Zweileiterzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Elektrizitätszähler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 319,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.