Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M,AGARD ECA180D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M,AGARD ECA180D
Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M,AGARD ECA180D
Artikel-Nr.:
     3517I-30177720
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECA180D
EAN/GTIN:
     3250612231256
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M,AGARD ECA180D

Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,54*
€ 244,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,82*
€ 269,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,86*
€ 269,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,26*
€ 271,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 271,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTG465H
ab € 41,96*
Zubehör
Hager
HTG485H
ab € 61,43*
Zubehör
Hager
HTG480H
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
HTG481H
ab € 14,26*
Zubehör
Hager
HTG472H
ab € 22,78*
Zubehör
Hager
HTG474H
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.