Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0010FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0010FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,1 A
Bel Fuse 0ZCJ0010FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362003
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0010FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
60 V
Max. Leistung
0.4 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1206L010/60WR
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC010F-2
ab € 0,178*
Ähnlich
Littelfuse
RF4367-000
ab € 0,176*
Ähnlich
Multicomp
MC011407
ab € 0,0604*
Ähnlich
Multicomp
MC011407
ab € 0,039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.