Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCF0050FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCF0050FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,5 A
Bel Fuse 0ZCF0050FF2C Schmelzsicherung Automotiv 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362272
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0050FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
60 V
Max. Leistung
1.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-SM050-2
ab € 0,232*
Ähnlich
Bourns
MF-SM050-2
ab € 0,22*
Ähnlich
Littelfuse
SMD050F-2
ab € 0,223*
Ähnlich
Littelfuse
2920L050DR
ab € 0,17*
Ähnlich
Multicomp
MC011014
ab € 0,0792*
Ähnlich
Littelfuse
SMD050F-2
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.