Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0686F3000-01 Schmelzsicherung Automotiv 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0686F3000-01 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Bel Fuse 0686F3000-01 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362987
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0686F3000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
3 A
Netzteiltyp
AC/DC
Max. Leistung
0.33 W
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
0.35 mm
Höhe
0.52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP001598
ab € 0,045*
Ähnlich
Multicomp
MP001598
ab € 0,0322*
Ähnlich
Multicomp
MP006274
ab € 0,0376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.