Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCF0150FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCF0150FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A
Bel Fuse 0ZCF0150FF2C Schmelzsicherung Automotiv 1,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74363107
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0150FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
33 V
Max. Leistung
1.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L150DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Littelfuse
SMD150F/33-2920-2
ab € 0,266*
Ähnlich
Multicomp
MC011019
ab € 0,118*
Ähnlich
Multicomp
MC011019
ab € 0,0788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.