Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 10 kA, B88069X5860T902


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 10 kA, B88069X5860T902
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 10 kA, B88069X5860T902
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 10 kA, B88069X5860T902
Artikel-Nr.:
     4502-74D8574
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X5860T902
EAN/GTIN:
     4099889177657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X5860T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Modem * Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,735*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,56415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.624,491*
€ 1.933,14429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.570,698*
€ 1.869,13062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.439,118*
€ 1.712,55042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.425,708*
€ 1.696,59252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.407,735*
€ 1.675,20465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.