Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PTS120630V016 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELL 0.16A 30VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929343
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PTS120630V016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 370 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolyTron PTS1206
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 160 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, EATON BUSSMANN, PTS120630V016, 2929343, 292-9343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1206L016WR
    ab € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.