Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179658 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332417-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179658
EAN/GTIN:
     6925808302467
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig 6ka
leitungsschutzschalter
Chint 179658 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A

LS-Schalter C/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik C: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Ausschaltvermögen: 6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 36 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Nennstrom:
16 A
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Chint, 179658, NB1L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 19,27*
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,29*
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 20,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,55*
€ 37,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.