Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM zur Relaiskontakterweiterung. Eingänge 1 zur Ansteuerung des Relais aus OSSD-Ausgängen, 1 für Startfunktion. Ausgänge 1 Re...
Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM zur Relaiskontakterweiterung. Eingänge 4 für Startfunktion. Ausgänge 4 Relaisschliesser, sicher und 8 Transistoren, Meldun...
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 µF/11,5 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.
Preventa. Feldbus-Kommunikationsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM. Feldbus Ethernet IP. Feldbusanschluss 1x RJ45. Übertragung von Diagnosedaten vom Sicherheitscontroller zur Steu...
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (20 µF/86 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.
Preventa. Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM. Realisierung von dezentralen Konzepten. Leitungslänge 50 m bis zum nächsten Modul. Gesamtleitungsl...
Reihe = TeSys Insel Serie = TPRBC Typ = Buskoppler Zur Verwendung mit = TPRST-Modul Versorgungsspannung = 24 V dc Montageart = DIN-Schiene Abmessungen = 50 x 118 x 114 mm Better World-Verifizierung...
Preventa. Erweiterungsmodul für den modularen Sicherheitscontroller XPSMCM zur sicheren Drehzahl- und Drehrichtungsauswertung. Eingänge 2 Encoder Sin/Cos über RJ45-Buchse, 2 Sensoren über Klemmen. ...