Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal SRB 301MC Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal SRB 301MC Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Schmersal SRB 301MC Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Artikel-Nr.:
     108EL-7418650
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB 301MC-24V
EAN/GTIN:
     5060641291293
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1, 2
Sicherheitskontakte = 3
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = SRB 301MC
Länge = 100mm

BG, USA/CAN. Sicherheitsrelais Serie PROTECT SRB301. Einführung der PROTECT SRB301-Serie von Sicherheitsrelais. Diese eignen sich hervorragend zur Signalauswertung, insbesondere für die Ausgänge von Sicherheitsmagnetschaltern. Sie funktionieren gut bei Sicherheitsanwendungen wie Lichtschranken/-vorhängen, Sicherheitsmatten oder Sicherheitsschaltern/-verriegelungen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1, 2
Sicherheitskontakte:
3
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
SRB 301MC
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 24v ac/dc, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, 7418650, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schmersal, SRB301MC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 208,26*
€ 5,90*
ab € 206,57*
€ 251,69*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 283,74*
€ 336,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.