| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2768893 Herst.-Nr.: MTN6805-0008 EAN/GTIN: 3606481816979 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 250V ac Anzahl der Kanäle = 8 Funktion = Sicherheitsrelais Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 250V ac | Anzahl der Kanäle: | 8 | Funktion: | Sicherheitsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2768893, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, MTN68050008, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,32* | € 124,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,09* | € 125,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 104,00* | € 125,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,67* | € 130,07* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,55* | € 166,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|