Anschluss Typ = SMD Serie = SR6 Länge = 46mm Sicherheitsrelais SR6 Serie Z. 8 A, 6-polig Spule mit 24 V dc oder 230 V ac DIN-Hutschienenmontage Kontaktmaterial: AgSnO ;sub>2 ;/sub> Mechanische Lebe...
Versorgungsspannung = 30V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsüberwachung Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschluss Typ ...
Reihe = samos PRO Serie = SP Typ = Kommunikationsmodul Zur Verwendung mit = SP-COP Versorgungsspannung = 24 V dc Montageart = DIN-Hutschiene Abmessungen = 22,5 x 96,5 x 121 mm Sicherheitssteuerung ...
Reihe = samos PRO Serie = SP Typ = Kommunikationsmodul Zur Verwendung mit = SP-COP Versorgungsspannung = 24 V dc Montageart = DIN-Hutschiene Abmessungen = 22,5 x 96,5 x 121 mm Sicherheitssteuerung ...
SIRIUS, Diagnosedisplay für 3SK2 und modulares Sicherheitssystem 3RK3 zum Anzeigen von Diagnosedaten Diagnosemodul SIRIUS zur direkten Anzeige von Fehlern und Meldungen für 3RK3 und 3SK2.Mit dem Di...
Anschluss Typ = SMD Tiefe = 87mm Länge = 46mm Sicherheitsrelais SR6 Serie Z. 8 A, 6-polig Spule mit 24 V dc oder 230 V ac DIN-Hutschienenmontage Kontaktmaterial: AgSnO ;sub>2 ;/sub> Mechanische Leb...
Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung für OSSD-Signale (z.B. Lichtgitter), 3 Schließer, 1 Öffner, bis Kat. 4 PL e nach EN ISO 13849, SIL 3 nach EN 62061, steckbare Schraubklemmen, Breite 22,5 mm