Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Schraubklemmen
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Schraubklemmen
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMCO0000S2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMCO0000S2
EAN/GTIN:
     3606480748523
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Preventa. Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation des modularen Sicherheitscontrollers XPSMCM. Realisierung von dezentralen Konzepten. Leitungslänge 50 m bis zum nächsten Modul. Gesamtleitungslänge 250 m. Topologie Linie. dieses Modul befindet sich innerhalb der Linie und kommuniziert mit 2 weiteren Modulen. Anschluss steckbare Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Übertragungsrate:
0 kBit/s
Mit Potenzialtrennung:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114,5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Sicherheitsgerichtete Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.