Versorgungsspannung = 24V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 2 Hilfsschalter = 0 Das Sicherheitsrelais Phoenix mit einer Nennspannung von 24 V. Das Relais dient zur Überwachung von Null...
Basisgerat auch fur Aufzuge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, automatischer Reset ohne Reset-Taster- Uberwachung, Querschlu?erkennung, 3 Freigaben, 1 Melder, AC...
Versorgungsspannung = 24V Anzahl der Kanäle = 1 Sicherheitskontakte = 1 Funktion = Sicherheitsschalter Hilfsschalter = 1 Das Phoenix Contact Kupplungsrelais wurde für die elektrische Trennung und L...
Sicherer Transponderschalter und Betatiger, Unikat, automatischer Start, Schaltabstand 8 mm, Ma?e LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschlu? Kabel 5m
Versorgungsspannung = 24V Anzahl der Kanäle = 1 Sicherheitskontakte = 1 Funktion = Sicherheitsschalter Hilfsschalter = 1 Das Phoenix Contact Kupplungsrelais wurde für die elektrische Trennung und L...
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-In...
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-In...