Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 777301 SICHERH.RELAIS 3PST/SPST 24V DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057851
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Silber-Kupfer-Nickel
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PILZ, 777301, 4057851, 405-7851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 211,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 259,63*
    € 308,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,27*
    € 296,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,53*
    € 287,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,61*
    € 275,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,03*
    € 251,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.