Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Chint 203006 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 13 A Fi Schutzschalter Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 3...
Kurzschluss-Schutzschalter MO165 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 30 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 3 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTR...
ELR-5110AC_Fehlerstrom Schutzschalter 5A 110VAC Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 88...132 V, Bemessungssteuers...
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...