Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutza...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 415 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 40 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromk...
ISO-Abdeckung zu NH-Unterteil Größe 00 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzk...
Chint 203019 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 16 A Fi Schutzschalter Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 3...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-11A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=11 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...