Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-1,5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1.5 A, Schaltleistung=9 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Chint 200584 Fehlerstrom-Schutzschalter 2polig 25 A Fi Schutzschalter Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu h...
Eaton 236772 PXF-25/4/003-A Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 400 V Fehlerstromschutzschalter Moeller 4polig 25 A Für 70 mm-Hutschienenmontage Schützt bei besonderen, nicht geglättete...
Kurzschluss-Schutzschalter MO165 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 30 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 1 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTR...
ELR-03_Fehlerstrom Schutzschalter 300mA Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 184...276 V, Bemessungssteuerspeisespannun...
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige Zustandsanzeige. Eindeutige Zuordnung des jeweiligen Schutzschalters durch großflächige Mittenbeschriftung.
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...