ISO-Abdeckung zu NH-Unterteil Größe 00 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzk...
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...
Schneider Electric A9Z21463 A9Z21463 FI-Schutzschalter A 63 A 0.03 A 415 V Schneider Electric FI-Schalter 4P 63A 30mA Typ A A9Z21463 FI-Schalter 4P 63A 30mA Typ A A9Z21463 Technische Daten: Auslöse...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutza...
Chint 203017 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10 A Fi Schutzschalter Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 3...
ISO-Abdeckung zu NH-Unterteil Größe 1 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzko...