Eindeutige Zuordnung des jeweiligen Schutzschalters durch großflächige Mittenbeschriftung. Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige Zustandsanzeige.
Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 0 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTR...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 25 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Kurzschluss-Schutzschalter MO165 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 30 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromk...
Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 30W Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt ...
Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 3 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTR...
ELR-5110AC_Fehlerstrom Schutzschalter 5A 110VAC Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 88...132 V, Bemessungssteuers...