| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7713272 Herst.-Nr.: ELR-5110AC EAN/GTIN: 9010238038219 |
| |
|
| | |
| ELR-5110AC_Fehlerstrom Schutzschalter 5A 110VAC Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 88...132 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 88...132 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 132 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 5000 ms Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ELR-5110AC | Ident Code: | 193760 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,10* | € 521,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,20* | € 524,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 458,09* | € 540,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,75* | € 547,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 537,52* | € 629,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|