SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 400 A, Un AC: 600 V, Montage auf Montageplatte, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Siche...
Plombierkappe für 5TT580 Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON K...
Eaton 187456 PFIM-40/4/003-G/F FI-Schutzschalter für Mischfrequenzen G/F 4polig 40 A 0.03 A 230 V · Typ AC, A und F · Ausgelöstanzeige · Für Fehler- und Zusatzschutz · Echte Kontaktstellungsanzeige...
Chint 200364 Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 40 A Fi Schutzschalter Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu h...
Eaton 236744 PXF-25/2/003-A FI-Schutzschalter A 2polig 25 A 0.03 A 230 V FI-Schutzschalter 2polig 25 A Für 35 mm-Hutschienenmontage Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehler...
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker Produktpalette: Komatsulite HC Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 25 A Haltetemperatur: 40 °C Schalttemperatur: 82 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform:...