Fehlerstrom-Schutzschalter 25A 2P 500mA 411579Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemes...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 4-polig RoHS konfo...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
Chint 782000 Fehlerstrom-Schutzschalter allstromsensitiver FI B/10 kA 3polig 63 A 0.03 A Fehlerstromschutzschalter 3-polig Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & T...
Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW, VE = 6 Stück Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter = KEINE WERKZEUGE für, die Montage nötig Verriegelung lässt sich mit Hilfe ein...
Block PM-0724-240-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St. Elektronischer Schutzschalter, ECONOMY SMART Einstellbarer Nennstrom pro Kanal · Zuverlässiges Einscha...