Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter ABB F204A-40/0,03, 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859551530
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     551530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter ABB F204A-40/0,03, 40 A

RCD für den Personenschutz im Haushalt vor Fehlerströmen nach den Normen EN61008 und UL1053. RCD für den Personenschutz im Haushalt vor Fehlerströmen nach den Normen EN61008 und UL1053. Technische Daten: Bemessungstrom: 40 A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA Bemessungsspannung: 230/400 V Bemessungsschaltvermögen: 6 kA Polzahl: 4-polig Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 TE

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.