Kurzschluss-Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
Chint 782012 NL210 1PN 40A 30mA B 10kA FI-Schutzschalter B/10 kA 1polig 40 A 0.03 A 240 V FI-Schutzschalter 1PN Typ B 40A 30mA 10kA Nennspannung=240 V Nennstrom=40 A Ausschaltvermögen=10 kA Polzahl...
Chint 200364 Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 40 A Fi Schutzschalter Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu h...
Fehlerstrom-Schutzschalter 63A 4P 500mA 411808Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert minde...
ELR-003_Fehlerstrom Schutzschalter 30mA Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 184...276 V, Bemessungssteuerspeisespannu...
SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST Ladecontroller zum konduktiven Laden von Elektro- fahrzeugen gemäß IEC61851 mit 2 Ladeabgängen -30°C...60°C 2x Control Pilot 2x Plug Present 2x DQ Schaltkontakt für...