Elektron. Schutzschalter DC 24 V 787-1664/106-011Elektronischer Schutzschalter 4-kanalig Eingangsspannung DC 24 V einstellbar 1 6 A kommunikationsfähig NPN-Signalisierung
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestan...
Signalmelderunterteil AC 690V für NH-Sicherungseinsätze Gr. 00-4 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Besta...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 2-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Seitlich angebrachter Flansch zur Verschraubung im Gehäuse oder auf der Montageplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundl...