Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Block PC-0824-480-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:8 x Inhalt 1 St. Elektr. Schutzschalter Einstellbarer Nennstrom pro Kanal Abschaltung fehlerhafter Stromkreise bei krit...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, 2-polig, Bemessungsstrom In 63 A,...