Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 782000 Fehlerstrom-Schutzschalter allstromsensitiver FI B/10 kA 3polig 63 A 0.03 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332458-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     782000
EAN/GTIN:
     6901800094197
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 782000 Fehlerstrom-Schutzschalter allstromsensitiver FI B/10 kA 3polig 63 A 0.03 A

Fehlerstromschutzschalter

3-polig

Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu hohe Berührungsspannung. Sie schützen Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler und werden sowohl in der Gebäudeinstallation als auch in der Industrie eingesetzt.
Typ B: Eine Auslösung erfolgt bei sin. Wechselfehlerstrom, bei pulsierendem Gleichfehlerstrom sowie bei glattem Gleichfehlerstrom.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): allstromsensitiver FI · Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Größe (Schrift): 4TE · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Typ: B · Weitere technische Daten: 400/415v~

Hinweis:
Installation nur durch einen Fachmann.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 72 x 91 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
allstromsensitiver FI
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
63 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Typ:
B
Auslöse-Charakteristik:
B/10 kA
Größe (Schrift):
4TE
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter b 63a, schutzschalter, fi-schutzschalter b, Chint, 782000, fgfd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 204,89*
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 209,26*
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 337,29*
€ 403,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.