Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Schutzkontaktstecker, schwarz bruchfest, montierbar, IP 20, Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Schutzkontaktstecker, schwarz bruchfest, montierbar, IP 20, Winkel
BACHMANN Schutzkontaktstecker, schwarz bruchfest, montierbar, IP 20, Winkel
BACHMANN Schutzkontaktstecker, schwarz bruchfest, montierbar, IP 20, Winkel
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2449
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.175
EAN/GTIN:
     4057298148736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schutzkontaktstecker Winkel

  • schwarz
  • bruchfest,
  • montierbar,
  • IP 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Montagestecker
Farbe:
schwarz
Länge:
0 m
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
58 mm
Gewicht:
0.029 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, bachmann schuko-stecker, Kupplung, Power, Kupplungen, BACHMANN, 4016514006656, Montagematerial, Stecker, plugs, PVC, Stromstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,51*
€ 5,46*
ab € 0,90*
€ 1,51*
3 Tage
49
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,70*
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.