Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker England / UK weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.276 Elektrischer Netzstecker Weiß 3P
Bachmann 910.276 Elektrischer Netzstecker Weiß 3P
Artikel-Nr.:
     C5765-910.276
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.276
EAN/GTIN:
     4016514012190
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker weiss, netzstecker uk, bachmann schuko-stecker, Stecker, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Stecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.