Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite TLP6G18USB Überspannungsschutz mit 6 Ausgängen und USB-Ladefunktion – deutsche Schuko-Steckdosen Typ F, 220-250 V, 16 A, Schuko-Stecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite TLP6G18USB Überspannungsschutz mit 6 Ausgängen und USB-Ladefunktion – deutsche Schuko-Steckdosen Typ F, 220-250 V, 16 A, Schuko-Stecker, weiß
Tripp Lite TLP6G18USB Überspannungsschutz mit 6 Ausgängen und USB-Ladefunktion – deutsche Schuko-Steckdosen Typ F, 220-250 V, 16 A, Schuko-Stecker, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78681921
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     TLP6G18USB
EAN/GTIN:
     0037332251664
Suchbegriffe:
Schreibtischsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Überspannungsschutzvorrichtung mit 6 Steckdosen schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen
Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für 6 Ausgänge ist ideal für Ihren Heim- oder Büroarbeitsplatz. Er verfügt über einen Überspannungsschutzfaktor von 250 Joule und bietet Schutz im Line-to-Neutral-Modus (L-N), um Ihre empfindlichen elektronischen Komponenten gegen Stromstöße und -spitzen zu schützen.

Lädt 2 Mobilgeräte mit geteilter Leistung (2,1 A) auf
Zusätzlich zu den Wechselstromsteckdosen bietet diese Steckdosenleiste USB-Ladefunktion für bis zu zwei mobile Geräte, darunter Smartphones, Tablets und E-Reader. Die USB-A-Anschlüsse machen Wechselstromadapter für Ladekabel überflüssig und lassen Steckdosen für Wechselstromgeräte frei.

Schuko-Steckdosen vom Typ F sind für eine breite Palette von elektronischen Geräten geeignet
Schließen Sie Ihren PC, Drucker, Scanner, Router, Modem, Fernseher, Stereoempfänger oder andere Heim-/Büroelektronik an sechs Schuko-Steckdosen an, um sie vor gefährlichen Überspannungen, Spitzen und Leitungsgeräuschen zu schützen. Das 1,8 Meter lange Netzkabel mit platzsparendem, rechtwinkligem Schukostecker hilft Ihnen, den Überspannungsschutz an eine Wandsteckdose anzuschließen, die sich hinter Möbeln befindet.

Erstklassiger Schutz vor EMI/RFI-Leitungsgeräuschen trägt zu einer besseren Leistung Ihrer Geräte bei
Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jedem Haushalt und Unternehmen zu finden sind, können störende Interferenzen auf der Wechselstromleitung verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme. Dieser Überspannungsschutz filtert störendes Leitungsrauschen aus, das Ihre Elektronik stören und zu Hardwareschäden oder Datenverlust führen kann. Diese EMI/RFI-Filterung trägt auch dazu bei, dass Ihre angeschlossenen Komponenten besser funktionieren und länger halten.

Vertikale oder horizontale Montage für Schreibtische und Werkbänke
Ausziehbare Montagelaschen auf der Rückseite des Überspannungsschutzes ermöglichen es Ihnen, den Überspannungsschutz auf jeder flachen Oberfläche, einschließlich der Wände, mit vom Benutzer bereitgestellter Hardware zu installieren.

Hochwertige Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer wertvollen Geräte
Im Falle einer Überlastung schaltet ein 16-Ampere-Schutzschalter die Steckdosenleiste sofort ab, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Das schlagfeste Kunststoffgehäuse ist für harten täglichen Einsatz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85.1 mm
Verpackungstiefe
45.7 mm
Verpackungshöhe
482.6 mm
Paketgewicht
630 g
Energie
Anstieg der Energiemenge
250 J
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spitzenstrom-Common-Modus
16 A
Laden per USB
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Gewicht
590 g
Breite
83.8 mm
Tiefe
43.2 mm
Höhe
482.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
419.1 mm
Höhe des Versandkartons
495.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332251661
Zertifikate
Zertifizierung
CE, REACH
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
TLP6B18
ab € 12,21*
Zubehör
Tripp Lite
TLP6F18USB
ab € 22,18*
Zubehör
Tripp Lite
U280-010-ST-CEE
ab € 94,59*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-10K0-1U1CQ
ab € 67,25*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-10K0-2U1C
ab € 67,37*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-20K0-2U1C
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.