Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätekabel IEC 60320 C7 - Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) 1.8m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6266688
EAN/GTIN:
     5056112050513
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
IEC-Gerätekabel, Typ=6266688, Länge=1.8 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=2.5 A, Querschnitt=1.5 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Brandschutzeigenschaften=Geringe Rauchbildung Halogenfrei, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=IEC 60320 C7, Steckverbinder B=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 8,38*
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 9,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233516
ab € 4,83*
Zubehör
RS Pro
233461
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.