Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Mehrlaschenig, Ø 43.18mm Ø 20.32mm, kleberbeschichtet, Modifiziertes Polyolefin,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Mehrlaschenig, Ø 43.18mm Ø 20.32mm, kleberbeschichtet, Modifiziertes Polyolefin,
TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Mehrlaschenig, Ø 43.18mm Ø 20.32mm, kleberbeschichtet, Modifiziertes Polyolefin,
Artikel-Nr.:
     108EL-2196591
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T42-100FR
EAN/GTIN:
     5059040608795
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Typ = Mehrlaschenig
Innendurchmesser 1 = 43.18mm
Innendurchmesser 2 = 20.32mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Modifiziertes Polyolefin
Anzahl von Ausbrüchen = 3
Schrumpftemperatur = +121°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 22.86mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 4.83mm

Thermoform® Mehrschenklige Manschetten. Wärmeschrumpfbare Muffen sorgen für eine wasserdichte Kapselung, schützen Kabel und Einrichtungen vor Korrosion und mechanischem Missbrauch. Ideal für die meisten Massenverkehrsmittel, Anwendungen im militärischen Bereich und in der Handelsmarine. Flammhemmend Klebedichtung ersetzt Bänder, Epoxidkleber und Fett Zuverlässige Kapselung an Kabelbuchsen und Kabeln, von Stahl, Kupfer, Aluminium und den meisten Elastomer-Isoliermaterialien. Wasserdicht. Bereich: -55 ° bis + 90 °C, min. Erholung + 120 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Mehrlaschenig
Innendurchmesser 1:
43.18mm
Innendurchmesser 2:
20.32mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Modifiziertes Polyolefin
Anzahl von Ausbrüchen:
3
Schrumpftemperatur:
+121°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Schrumpfdurchmesser 1:
22.86mm
Schrumpfdurchmesser 2:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: 2196591, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, T42100FR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.