Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136383 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,3m, transparent 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136383 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,3m, transparent 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2
136383 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,3m, transparent 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136383
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
105°C
Farbe:
transparent
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136120
ab € 14,31*
Zubehör
Stecker Express
136121
ab € 14,29*
Zubehör
Stecker Express
136122
ab € 15,08*
Zubehör
Stecker Express
136123
ab € 17,42*
Zubehör
Stecker Express
136124
ab € 12,52*
Zubehör
Stecker Express
136125
ab € 16,26*
Zubehör
Stecker Express
136126
ab € 23,85*
Zubehör
Stecker Express
136127
ab € 19,89*
Zubehör
Stecker Express
136128
ab € 29,05*
Zubehör
Stecker Express
136129
ab € 22,12*
Zubehör
Stecker Express
136130
ab € 30,06*
Zubehör
Stecker Express
136131
ab € 42,13*
Zubehör
Stecker Express
136132
ab € 53,72*
Zubehör
Stecker Express
136133
ab € 77,22*
Zubehör
Stecker Express
136134
ab € 74,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.