Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach de...
Länge - metrisch: 1 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: WA-HST Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwar...
Quadrios 1905CA062 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz,Rot 800 Teile Schrumpfschlauch Sortiment 2:1 800 Teile Schwarz,Rot Dieses 800-teilige Profi-Schrumpfschlauch-Sortiment in der Schrumpfrate 2:1 m...
Schrumpfschlauch, E40870-000, Raychem Die E40870-000 sorgt für die elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Verbindungen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Es kann...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: WA-HST Länge - metrisch: 1 m Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.5 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.02 Zoll...
Quadrios 1908CA063 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 15 mm 7.50 mm Schrumpfrate:2:1 1.6 m Soft-Grip-Schrumpfschlauch 1.6 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 15 m...
Schrumpfschlauch, RNF-3000-4.5/1.5-X-SP, Raychem RNF-3000-4.5/1.5-X-SP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Iso...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: WA-HST Länge - metrisch: 1 m Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.079 Zoll ...