Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (104.14/50.8 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (104.14/50.8 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (104.14/50.8 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-72P2715
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     E32151-000
EAN/GTIN:
     4099891655662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, E32151-000, Raychem Die E32151-000 sorgt für die elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Verbindungen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Es kann zur Bündelung von Kabeln für flexible, leichte Kabelbäume verwendet werden. Die niedrige Erholtemperatur dieses Produkts reduziert die Installationszeit und das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten. Features * Schrumpfrate 2:1 * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
50.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
104.14 mm
Länge:
152.4 mm
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 22 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 55 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.