Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT-FABRIC Wärmeschrumpfschlauch, Polyethylen/Polyester Schwarz, Ø 20mm Schrumpfrate 2:1, Länge 15m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8214995
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FITFAB-2 BK007
EAN/GTIN:
     5059039008896
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 20mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 10mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 15m
Material = Polyethylen/Polyester
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Standards = UL

UL. Wärmeschrumpfschlauch FIT FABRIC von Alpha Wire aus Gewebematerial. Der Wärmeschrumpfschlauch FIT FAB von Alpha Wire besteht aus einem schwarzen Polyethylen-Polyester-Gewebe, das eine besonders gute Abriebfestigkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg aufweist. Dieser Wärmeschrumpfschlauch profitiert von hervorragender Flexibilität und Haltbarkeit. Es ist einfach zu installieren, wird mit einer Schere geschnitten, und ist weich und sicher zu handhaben. Der Wärmeschrumpfschlauch FIT FABRIC ist schwer entflammbar, UV-beständig, bleifrei, halogenfrei, nicht korrosiv, pilzbeständig und chemikalienbeständig. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur -40 bis +125 °C Schrumpftemperatur 80 °C (min.), 135 °C (vollständiges Schrumpfen) Schrumpfrate 2:1 @ 135 °C. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen: Biegen; halogenfreie Umgebungen, Schutz vor mechanischem Abrieb, Umweltschutz; Lärm- und Vibrationsschutz.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
20mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
10mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
15m
Material:
Polyethylen/Polyester
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 8214995, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, FITFAB2BK007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 114,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 128,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 128,54*
€ 152,96
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 125,47*
€ 149,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 116,91*
€ 139,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 107,99*
€ 128,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 95,83*
€ 114,04
pro Spule
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 6,38867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182290
ab € 66,29*
Zubehör
RS Pro
233130
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.