Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 201711CA002 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:3:1 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583934-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     201711CA002
EAN/GTIN:
     4260573960040
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Quadrios 201711CA002 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:3:1 1 Set

Standard-Schrumpfschlauch Sortiment, 100 teilig – Schrumpfrate 3:1, ohne Innenkleber

Inhalt: mind. schwarze 100 Qualitäts-Schrumpfschläuche in verschiedenen Größen
Hohes Schrumpfverhältnis: 3:1
Halogenfrei

Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf.
Sie erhalten hier ein 100 teiliges Standard-Schrumpfschlauch-Sortiment in der Schrumpfrate 3:1 für einen Anwendungsbereich von 1,5 bis 18 mm in der Farbe Schwarz, ohne Innenkleber.
Dank der Vielzahl der enthaltenen Größen können die Schrumpfschlauch-Abschnitte zur Isolation, Schutzumhüllung von Bauteilen, als Knickschutz, Schutz vor Korrosion, sowie Reparatur von Kabeln und Leitungen uvm. verwendet werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PE · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpftemperatur (max.): 120 °C · Schrumpftemperatur (min.): 70 °C · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit: 10.3 Mpa
Durchschlagsfestigkeit: 1 kV (30 sec.)

Lieferumfang:
30 Stück - Ø 1,5 mm - Länge - 32 mm, Schwarz
25 Stück - Ø 3 mm - Länge - 32 mm, Schwarz
15 Stück - Ø 4,5 mm - Länge - 32 mm, Schwarz
10 Stück - Ø 6 mm - Länge - 65 mm, Schwarz
8 Stück - Ø 9 mm - Länge - 65 mm, Schwarz
5 Stück - Ø 12 mm - Länge - 65 mm, Schwarz
4 Stück - Ø 15 mm - Länge - 95 mm, Schwarz
3 Stück - Ø 18 mm - Länge - 95 mm, Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Halogenfrei:
Ja
Material:
PE
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
201711CA002
Typ (Hersteller-Typ):
201711CA002
Schrumpftemperatur (max.):
120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
70 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 201711CA002, Schrumpfband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 16,76*
Lager 102
73
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,78*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,23*
€ 34,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.