Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0864108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0864108
EAN/GTIN:
     4055626070520
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
12.7 mm | 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 mm | 25.4 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,16*
€ 1.078,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,49*
€ 1.058,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,22*
€ 1.015,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,32*
€ 988,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 149,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 45,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,43*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.