TRU COMPONENTS 1225437 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1 Schwarz Inhalt: 1 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmess...
Der Original Brother HSe-231E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber Eigenschaften Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik Hohe Anwenderfreundlichkeit ...
Sie erwartet ein großes 620-teiliges Premium-Schrumpfschlauch-Sortiment mit Schrumpfschläuchen in verschiedenen Farben und Durchmessern für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Elektronik, Haushalt, W...
TRU COMPONENTS 1572143 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 12 mm 6 mm Schrumpfrate:2:1 5.00 m Schrumpfschlauch-Box Schwarz Inhalt: 5 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm D...
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: DCPT Länge - metrisch: 1.2 m Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.236 Zoll ...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00267, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfes...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
Quadrios 1905CA055 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:2:1 800 St. Schrumpfschlauch Set Sortiment 800 St Industriequalität 2:1 Inhalt: mind. 800 Qualitäts-Schrumpfschläuche in verschiede...
DSG Canusa 8011050990 Schrumpfschlauchsortiment 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 40 St. Nachfüllbeutel für DERAY®-SET 2000 40 St. Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm ...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Schnell schrumpfend Niedrige Schrumpftemperatur Große Vielfalt an Farben und Größen TF21 bietet elektrischen und mechan...