Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1225437 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571589-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS 1225437 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1

Schwarz
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 30 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 1.30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1225437
Typ (Hersteller-Typ):
1225437
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
30 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
60 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
1.30 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1225437, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,03*
Lager 102
2268
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,05*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.