Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572143 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 12 mm 6 mm Schrumpfrate:2:1 5.00 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572143-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572143
EAN/GTIN:
     4016139276441
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS 1572143 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 12 mm 6 mm Schrumpfrate:2:1 5.00 m

Schrumpfschlauch-Box

Schwarz
Inhalt: 5 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch zur Isolierung und Kennzeichnung. In praktischer Spenderbox zur einfachen Handhabung. Zur Kabelmakierung, Kabelbündelung aber auch als elektrische Isolierung für Kabelverbindungen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 6 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammwidrig,beständig gegen Chemikalien,hochflexibel · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammwidrig | beständig gegen Chemikalien | hochflexibel
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
544488
Typ (Hersteller-Typ):
B2G5-7 BK
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
6 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
12 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.56 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572143, B2G5-7 BK, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 14,68*
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,922* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.