Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 25,40mm Sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 25,40mm Sch
Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 25,40mm Sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661953
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2111132501
EAN/GTIN:
     8717278573977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E20407, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
25,40 mm
Schrumpfrate:
25,4/12,7
Schrumpftemperatur min.:
70 °C
Länge:
30 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, 4000367069
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
30
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 1,36*
4 Tage
45
30
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,47*
2 Tage
60
30
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,49*
2 Tage
60
60
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,54*
Lager 4757
60
30
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.