Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HSE-231E Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HSE-231E Farbband Schwarz
Brother HSE-231E Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106162185
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE-231E
EAN/GTIN:
     4977766822824
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Original Brother HSe-231E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,1 bis 7,0 mm entwickelt.

Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.

Die Original Brother HSe-231E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Brother
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
11.2 mm
Farbbandlänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZEPR851
ab € 14,90*
Ähnlich
Brother
TZeR251
ab € 7,64*
Ähnlich
Brother
TZeR254
ab € 7,67*
Ähnlich
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Ähnlich
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Ähnlich
Brother
TZeRW54
ab € 7,68*
Ähnlich
Brother
TZECL3
ab € 8,83*
Ähnlich
Brother
TZECL4
ab € 10,63*
Ähnlich
Brother
TZECL6
ab € 15,78*
Ähnlich
Brother
TZESE4
ab € 18,84*
Ähnlich
Brother
TZES121
ab € 9,00*
Ähnlich
Brother
TZES131
ab € 9,92*
Ähnlich
Brother
TZES141
ab € 11,61*
Ähnlich
Brother
TZES151
ab € 12,91*
Ähnlich
Brother
TZES211
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.